Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Rot 2,25 V, 60 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Rot 2,25 V, 60 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-2285988
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53HD
EAN/GTIN:
     5060641271578
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,25 V
Lichtstärke = 5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 660 nm
Linsenfarbe = Rot

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,25 V
Lichtstärke:
5 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
660 nm
Linsenfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 2285988, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L53HD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 3,27*
200
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0889*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0891*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.