Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bivar led-halter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > LED-Halter

  LED-Halter  (364 Angebote unter 27.677.653 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Halter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED-Halter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bivar LED-Halter für 3,8-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte LED-Abstandshalter, Ø 5.1mm (2 Angebote) 
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 3,8-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Familie der LED-Abstandshalt...
Bivar
LTM-150
ab € 0,102*
pro Stück
 
 Stück
LED-HALTER DDH3E (1 Angebot) 
Halterungen für LEDs Typ Fischer DDH 3. Anwendbar als doppelstöckige Halter zur 90°-Montage von LEDs mit 3,0 mm Durchmesser, aus Nylon, schwarz; Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Temperaturbereich: –...
Fischer Elektronik
10006081
ab € 0,77*
pro Stück
 
 Stück
ARC3 PROJ LED GOBO HOLDER AZM Halter für Gobos anthrazit (6 Angebote) 
Halter für Gobos, anthrazit, dient zur Aufnahme eines Gobos für konturenscharfe Gobo-Projektion, der Ring wird über Bajonettverschluss am hinteren Strahlergehäuse arretiert, Ring aus Aluminiumdruck...
Zumtobel
60700288
ab € 395,81*
pro Stück
 
 Stück
ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) A104700BLACK LED HALTER,T1,PK5 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Halterungstyp: Halter Anzahl der LEDs: 1 LED(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,64*
pro 5 Stück
 
 Paket
Bivar LED-Halter für 10,2-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte LED-Abstandshalter, Ø 5.1mm (3 Angebote) 
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 10,2-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Familie der LED-Abstandshal...
Bivar
LTM-400
ab € 0,135*
pro Stück
 
 Stück
LED-HALTER DDH3M (1 Angebot) 
Halterungen für LEDs Typ Fischer DDH 3. Anwendbar als doppelstöckige Halter zur 90°-Montage von LEDs mit 3,0 mm Durchmesser, aus Nylon, schwarz; Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Temperaturbereich: –...
Fischer Elektronik
10006089
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
ARC3 PROJ LED GOBO HOLDER WHM Halter für Gobos weiß (6 Angebote) 
Halter für Gobos, weiß, dient zur Aufnahme eines Gobos für konturenscharfe Gobo-Projektion, der Ring wird über Bajonettverschluss am hinteren Strahlergehäuse arretiert, Ring aus Aluminiumdruckguss,...
Zumtobel
60700266
ab € 395,60*
pro Stück
 
 Stück
ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) A104700CHROME LED HALTER,T1,PK5 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Halterungstyp: Halter Anzahl der LEDs: 1 LED(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,60*
pro 5 Stück
 
 Paket
Bivar LED-Halter für 12,7-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte LED-Abstandshalter, Ø 5.1mm (2 Angebote) 
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 12,7-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Familie der LED-Abstandshal...
Bivar
LTM-500
ab € 0,18*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT RTC-52 CLIP & RING F. 5 MM LED (3 Angebote) 
Höhe: 6.7 mm Produktpalette: - Außendurchmesser: 7.1 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
pro Stück
 
 Stück
Bivar LED-Halter für 3,05-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte LED-Abstandshalter, Ø 5.1mm (2 Angebote) 
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3,05-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Familie der...
Bivar
LTM-120
ab € 0,133*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO LED-10 LED HALTER,RUND,5MM,2 PIN (1 Angebot) 
Höhe: 10 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 5 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Multicomp
LED-10
ab € 0,0402*
pro Stück
 
 Stück
Bivar LED-Halter für 3-mm-LED LED-Abstandshalter, Ø 4.8mm (2 Angebote) 
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3-mm-LED Serie = ELM 2 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 2. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 2 von Bivar wurden für 3-mm...
Bivar
ELM 2-5MM
ab € 0,0408*
pro Stück
 
 Stück
LED TECHNOLOGY FDL005CR LED PLASTIK CLIP MIT RING 5MM JE 50STK (1 Angebot) 
Produktpalette: - Halterungstyp: Klemme &, Ring Anzahl der LEDs: 1 LED(s) SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja
LED Technology
FDL005CR
ab € 5,27*
pro 50 Stück
 
 Paket
Bivar LED-Halter für 3-mm-LED LED-Abstandshalter, Ø 4.8mm (2 Angebote) 
Durchmesser = 4.8mm Zur Verwendung mit = 3-mm-LED Serie = ELM 2 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 2. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 2 von Bivar wurden für 3-mm-LEDs (T-1) entw...
Bivar
ELM 2-050
ab € 3,10*
pro 100 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Halter
^

LED-Halter in verschiedenen Ausführungen

LED-Halter können für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet werden. Abstandshalter für Platinen sorgen beispielsweise dafür, dass LEDs in einem gleichmäßigen und bestimmten Abstand zu Platine und zueinander montiert werden können. LED-Halter für Frontplatten oder Bedienteile von Geräten ermöglichen eine einfache und saubere Montage der Leuchtmittel. Hierfür können einfache Halterungen für Leuchtdioden eingesetzt werden, die einfach in eine dafür vorgesehene Öffnung im Gehäuse des entsprechenden Gerätes eingesteckt werden. In diese Halterung wird dann einfach die entsprechende Leuchtdiode eingesetzt. Andere Ausführungen von LED-Haltern sind mit Reflektoren oder Linsen ausgestattet und verstärken so die Lichtstärke der eingesetzten LED. Diese Halterungen werden meistens verschraubt und sind teilweise sogar wasserdicht. Passend für den entsprechenden Einsatzzweck können Sie den oder die passenden Halter für Ihre Leuchtdioden auswählen.

Abstandshalter für die Platinenmontage von LEDs

Hier handelt es sich um einfache und kostengünstige Halterungen, welche die Montage von Leuchtdioden auf einer Platine wesentlich erleichtern. Eine oder mehrere LEDs können in einem vordefinierten Abstand zu Platine montiert werden. Andere Ausführungen von Halterungen für die Platinenmontage ermöglichen auch eine Montage der Leuchtdioden im rechten Winkel zur Platine. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Platinen mit eingesetzten Leuchtdioden an der Bodenplatte eines Gehäuses befestigt werden und durch entsprechende Öffnungen in Bedienteil zu sehen sein sollen. Hier ist eine gleichmäßige Montage der eingesetzten Leuchtdioden sehr wichtig. Die Anschlussbeinchen der LEDs werden einfach durch die Öffnungen in der Halterung gesteckt und die LEDs anschließend auf der Platine verlötet.

LED-Halter für die Frontplattenmontage von Leuchtdioden

Auch hier gibt es unterschiedliche Ausführungen der Halterungen. Einfache und kostengünstige LED-Halter bilden einfach einen Rahmen um die LED. In die Frontplatte des Gerätes muss zur Montage ein Loch mit einem bestimmten Durchmesser gebohrt werden. In dieses Loch wird zunächst die Halterung eingesteckt, um anschließend die LED in der Halterung zu befestigen. Verschraubbare LED-Halter erfüllen gleich mehrere Zwecke. In diese Halterungen werden die gewünschten LEDs eingesetzt. Anschließend erfolgt die Montage der Halterung mitsamt LED an der gewünschten Stelle. Auch hierfür ist eine entsprechende Bohrung notwendig. Diese Halterungen können außerdem Reflektoren oder Linsen enthalten, welche die Lichtstrahlen der LEDs bündeln und somit verstärken. Diese Ausführungen von LED-Haltern sind meistens etwas hochwertiger als die zuerst erwähnten.

Hinweise zur Montage

LED-Halter für die Platinenmontage sind sehr einfach zu handhaben. Die Anschlüsse der Leuchtdioden werden einfach durch die vorgesehenen Öffnungen der Halterungen gesteckt und zusammen mit diesen auf der Platine verlötet. Gegebenenfalls müssen die Anschlussbeinchen passend gekürzt werden. Anreihbare LED-Halter sorgen dafür, dass die gewünschte Anzahl von Leuchtdioden eingesetzt werden kann. LED-Halter für die Frontplattenmontage sind für LEDs mit bestimmten Durchmessern vorgesehen. Achten Sie daher immer auf die entsprechenden Angaben in den Artikelbeschreibungen zu den Durchmessern der Leuchtdioden. Bei diesen Halterungen erfolgt die Montage der LEDs meistens vor dem Einsetzen der Leuchtdiode mitsamt Halterung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.