Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTF-5020 MONTAGERING_5MM_EINTEILIG THT LED-HALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTF-5020 MONTAGERING_5MM_EINTEILIG THT LED-HALTER
RTF-5020 MONTAGERING_5MM_EINTEILIG THT LED-HALTER
Artikel-Nr.:
     8802-4300740
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF-5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
  • Technologie: LED-HALTER
  • Details: Housing for LED Lamp
  • Farbe: schwarz
  • Material: TYPE 66 NYLON
  • Durchmesser: 5 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Bundhöhe: 3 mm
  • Außendurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
MONTAGERING_5MM_EINTEILIG
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LED-HALTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
5384
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,158*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0891*
€ 0,2145*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,219*
2 Tage
2068
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,291*
2 Tage
139
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5183*
€ 0,9598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-C515
ab € 0,22*
Zubehör
CREE LED
C503B-GAS-CBOF0791
ab € 0,203*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,18*
Zubehör
CREE LED
LC503UHR1-30Q-A-00001
ab € 0,121*
Zubehör
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,0764*
Zubehör
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0469*
Zubehör
Kingbright
L-53HD
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.