| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,102* pro Stück |
| |
LED-HALTER DDH3E (1 Angebot) Halterungen für LEDs Typ Fischer DDH 3. Anwendbar als doppelstöckige Halter zur 90°-Montage von LEDs mit 3,0 mm Durchmesser, aus Nylon, schwarz; Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Temperaturbereich: –... |
Fischer Elektronik 10006081 |
ab € 0,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 395,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,65* pro 5 Stück |
| |
|
|
ab € 0,136* pro Stück |
| |
LED-HALTER DDH3M (1 Angebot) Halterungen für LEDs Typ Fischer DDH 3. Anwendbar als doppelstöckige Halter zur 90°-Montage von LEDs mit 3,0 mm Durchmesser, aus Nylon, schwarz; Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Temperaturbereich: –... |
Fischer Elektronik 10006089 |
ab € 0,42* pro Stück |
| |
ARC3 PROJ LED GOBO HOLDER WHM Halter für Gobos weiß (6 Angebote) Halter für Gobos, weiß, dient zur Aufnahme eines Gobos für konturenscharfe Gobo-Projektion, der Ring wird über Bajonettverschluss am hinteren Strahlergehäuse arretiert, Ring aus Aluminiumdruckguss,... |
|
ab € 393,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,65* pro 5 Stück |
| |
|
|
ab € 0,18* pro Stück |
| |
KINGBRIGHT RTC-52 CLIP & RING F. 5 MM LED (3 Angebote) Höhe: 6.7 mm Produktpalette: - Außendurchmesser: 7.1 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
|
ab € 0,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,133* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0405* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,27* pro 50 Stück |
| |
|
|
ab € 3,10* pro 100 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema led halter | | | LED-Halter in verschiedenen Ausführungen
LED-Halter können für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet werden. Abstandshalter für Platinen sorgen beispielsweise dafür, dass LEDs in einem gleichmäßigen und bestimmten Abstand zu Platine und zueinander montiert werden können. LED-Halter für Frontplatten oder Bedienteile von Geräten ermöglichen eine einfache und saubere Montage der Leuchtmittel. Hierfür können einfache Halterungen für Leuchtdioden eingesetzt werden, die einfach in eine dafür vorgesehene Öffnung im Gehäuse des entsprechenden Gerätes eingesteckt werden. In diese Halterung wird dann einfach die entsprechende Leuchtdiode eingesetzt. Andere Ausführungen von LED-Haltern sind mit Reflektoren oder Linsen ausgestattet und verstärken so die Lichtstärke der eingesetzten LED. Diese Halterungen werden meistens verschraubt und sind teilweise sogar wasserdicht. Passend für den entsprechenden Einsatzzweck können Sie den oder die passenden Halter für Ihre Leuchtdioden auswählen.
Abstandshalter für die Platinenmontage von LEDs
Hier handelt es sich um einfache und kostengünstige Halterungen, welche die Montage von Leuchtdioden auf einer Platine wesentlich erleichtern. Eine oder mehrere LEDs können in einem vordefinierten Abstand zu Platine montiert werden. Andere Ausführungen von Halterungen für die Platinenmontage ermöglichen auch eine Montage der Leuchtdioden im rechten Winkel zur Platine. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Platinen mit eingesetzten Leuchtdioden an der Bodenplatte eines Gehäuses befestigt werden und durch entsprechende Öffnungen in Bedienteil zu sehen sein sollen. Hier ist eine gleichmäßige Montage der eingesetzten Leuchtdioden sehr wichtig. Die Anschlussbeinchen der LEDs werden einfach durch die Öffnungen in der Halterung gesteckt und die LEDs anschließend auf der Platine verlötet.
LED-Halter für die Frontplattenmontage von Leuchtdioden
Auch hier gibt es unterschiedliche Ausführungen der Halterungen. Einfache und kostengünstige LED-Halter bilden einfach einen Rahmen um die LED. In die Frontplatte des Gerätes muss zur Montage ein Loch mit einem bestimmten Durchmesser gebohrt werden. In dieses Loch wird zunächst die Halterung eingesteckt, um anschließend die LED in der Halterung zu befestigen. Verschraubbare LED-Halter erfüllen gleich mehrere Zwecke. In diese Halterungen werden die gewünschten LEDs eingesetzt. Anschließend erfolgt die Montage der Halterung mitsamt LED an der gewünschten Stelle. Auch hierfür ist eine entsprechende Bohrung notwendig. Diese Halterungen können außerdem Reflektoren oder Linsen enthalten, welche die Lichtstrahlen der LEDs bündeln und somit verstärken. Diese Ausführungen von LED-Haltern sind meistens etwas hochwertiger als die zuerst erwähnten.
Hinweise zur Montage
LED-Halter für die Platinenmontage sind sehr einfach zu handhaben. Die Anschlüsse der Leuchtdioden werden einfach durch die vorgesehenen Öffnungen der Halterungen gesteckt und zusammen mit diesen auf der Platine verlötet. Gegebenenfalls müssen die Anschlussbeinchen passend gekürzt werden. Anreihbare LED-Halter sorgen dafür, dass die gewünschte Anzahl von Leuchtdioden eingesetzt werden kann. LED-Halter für die Frontplattenmontage sind für LEDs mit bestimmten Durchmessern vorgesehen. Achten Sie daher immer auf die entsprechenden Angaben in den Artikelbeschreibungen zu den Durchmessern der Leuchtdioden. Bei diesen Halterungen erfolgt die Montage der LEDs meistens vor dem Einsetzen der Leuchtdiode mitsamt Halterung.
|
|