Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; L; 10set; Polyamid mit leitenden Fasern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; L; 10set; Polyamid mit leitenden Fasern
Schutzhandschuhe; ESD; L; 10set; Polyamid mit leitenden Fasern
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC5403
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC5403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: STATICTEC
Farbe: grau
Material: Polyamid mit leitenden Fasern
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: schutz vor scharfen Kanten;mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen
Größe: L
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 10set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.