Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PDTD113ZT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTD113ZT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 70
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 1kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0281*
€ 0,05*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08*
€ 0,08*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.