Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTD113ZT,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 500 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PDTD113ZT,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 500 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1787098
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTD113ZT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Digitale NPN-Transistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor sot-23, 1787098, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTD113ZT,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.