Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PDTD113ZT,215 BRT-TRANSISTOR, 50V, 1/10KOHM, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439594
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTD113ZT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 1 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 70 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor sot-23, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, PDTD113ZT,215, 2439594, 243-9594
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0281*
    € 0,05*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,63*
    € 1,53*
    150
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 1,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.