Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 60,2W; 25÷43VDC; 1400mA; 180÷295VAC; IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 60,2W; 25÷43VDC; 1400mA; 180÷295VAC; IP42
Netzteil: Impuls; LED; 60,2W; 25÷43VDC; 1400mA; 180÷295VAC; IP42
Artikel-Nr.:
     2805-PCD-60-1400B
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-60-1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...45°C
Leistung: 60,2W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP42
Versorgungsspannung: 180...295V AC
Äußere Abmessungen: 128x60x31,5mm
Ausgangsspannung: 25...43V DC
Ausgangsstrom: 1,4A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion mit Triac
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP
Herstellerserie: PCD-60
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,67*
€ 23,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 23,65*
€ 8,95*
ab € 17,56*
€ 24,91*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 26,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1050B
ab € 17,78*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2400B
ab € 17,80*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-700B
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.