Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well PCD-60-1400B LED-Treiber Konstantstrom 60W 1.4A 25 - 43 V/DC dimmbar, PFC-Schaltkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A025871
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-60-1400B
EAN/GTIN:
     4021087006477
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit Konstantstromausgang (C.C.). Schutzart IP30. Dimmbar mit AC-Phasenanschnitt-/Phasenabschnittdimmer.
Features:
Konstantstrom
25 - 43 V/DC
1.4 A
Dimmbar
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31.5 mm
Länge:
128 mm
Breite:
60 mm
Typ:
Getaktet
Schutzart:
IP30
Gewicht:
350 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar + PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + Montage auf entflammbaren Oberflächen
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.4 A
Leistung (max.):
60 W
Ausgangsspannung (min.):
25 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
43 V/DC
Eingangsspannung (max.):
277 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Triac, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, 777-2749
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,67*
€ 24,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 24,07*
€ 8,95*
ab € 17,55*
€ 25,32*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 27,29*
€ 5,90*
ab € 17,83*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1050B
ab € 17,78*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2400B
ab € 17,74*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-700B
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.