Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PCD-60-1400B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PCD-60-1400B LED-Treiber
MEAN WELL PCD-60-1400B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27323204
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-60-1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsspannung
43 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1050B
€ 23,55*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1750B
€ 26,47*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2000B
€ 27,23*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2400B
€ 23,90*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-500B
€ 24,93*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-700B
€ 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.