Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PCD-60-2400B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PCD-60-2400B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Weiß
MEAN WELL PCD-60-2400B Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817817
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-60-2400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
25 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
347.5 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1050B
ab € 17,78*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1400B
ab € 16,36*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-700B
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.