Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372473 Herst.-Nr.: PCD-60-1400B EAN/GTIN: 4711287458304 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber PFC Klasse 2, Typ=PCD-60-1400B, Ausgangsspannung DC max.=43 V, Ausgangsspannung DC min.=25 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=60 mm, Höhe=31.5 mm, Länge=128 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3910300 h, Nennleistung=60.2 W, Versorgungsspannung AC max.=295 V, Versorgungsspannung AC min.=180 V, Welligkeit & Rauschen (V)=3.4 V, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP42, Serie=PCD-60 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,67* | € 23,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,36* | € 23,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,56* | € 24,91* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,76* | € 26,80* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,86* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|