Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PCD-60-1050B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PCD-60-1050B LED-Treiber
MEAN WELL PCD-60-1050B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37067646
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-60-1050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
59.85 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Leistungsfaktor
0,9
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.6, 0.5 A
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1400B
€ 23,36*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1750B
€ 26,57*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2000B
€ 27,13*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2400B
€ 23,88*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-500B
€ 24,76*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-700B
€ 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.