Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; IGBT Halbbrücke,MOSFET Halbbrücke; SO8; -2,2÷1,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; IGBT Halbbrücke,MOSFET Halbbrücke; SO8; -2,2÷1,4A
IC: driver; IGBT Halbbrücke,MOSFET Halbbrücke; SO8; -2,2÷1,4A
Artikel-Nr.:
     2805-NCP5181DR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP5181DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 10...20V DC
Ausgangsstrom: -2,2...1,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 60ns
Impulsabfallzeit: 40ns
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung: Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 600V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.