Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 63A; Idm: 222A; 370W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 63A; Idm: 222A; 370W
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 63A; Idm: 222A; 370W
Artikel-Nr.:
     2805-MSC025SMA120S
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSC025SMA120S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 63A
Widerstand im Leitungszustand: 31mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 370W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 232nC
Technologie: SiC
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 222A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.