Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 3A; Idm: 12A; 1,25W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMFTN2362-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMFTN2362-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 12A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,415*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.