Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 30V; 0,225W; SOT23; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 30V; 0,225W; SOT23; 50mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 30V; 0,225W; SOT23; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBF4391LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBF4391LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Gatestrom: 50mA
Drain-Source Spannung: 30V
Widerstand im Leitungszustand: 30Ω
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: -30V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1149*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0974*
€ 0,3127*
1 Tag
7475
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,546*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.