Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi N-Kanal JFET MMBF4391LG, 30 V Single, SOT-23 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632337
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBF4391LT1G
EAN/GTIN:
     5059042468311
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = 50 to 150mA
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gate-Source Spannung max. = +30 V
Drain-Gate-Spannung max. = 30V
Konfiguration = Single
Drain-Source-Widerstand max. = 30 Ω
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

N-Kanal-JFET, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
50 to 150mA
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gate-Source Spannung max.:
+30 V
Drain-Gate-Spannung max.:
30V
Konfiguration:
Single
Drain-Source-Widerstand max.:
30 Ω
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, smd transistor, transistor sot-23, 1632337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, onsemi, MMBF4391LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1149*
5
€ 5,90*
ab € 0,0974*
€ 0,3127*
1 Tag
7475
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,546*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,1291
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 344,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.