Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; 0,8÷11,2V; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; 0,8÷11,2V; Ch: 2
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; 0,8÷11,2V; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-MC33151DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33151DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 6,5...18V DC
Ausgangsspannung: 0,8...11,2V
Ausgangsstrom: -1,5...1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 30ns
Impulsabfallzeit: 30ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,82*
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,17*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,59*
€ 2,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 98 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.