Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MOSFET-Gate-Ansteuerung 1,5 A 18V 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221440
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33151DG
EAN/GTIN:
     5059042805154
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Ausgangsstrom = 1,5 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Low / High Side
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, ON Semiconductor. Leistungstreiber für MOSFET und IGBT in Niederspannungs-, Hochspannungs-, und Halbbrückenstromkreisen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1,5 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Low / High Side
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 221440, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, onsemi, MC33151DG, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,17*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,59*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.