Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Einplatinencomputer
>
Einplatinencomputer Zubehör
>
Artikel
Entw.Kits: Arduino; 5VDC; Architektur: AVR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-K000007
Hersteller:
Arduino
Herst.-Nr.:
ARDUINO STARTER KIT ENGLISH
EAN/GTIN:
7630049200081
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Einplatinencomputer
Hersteller:
ARDUINO
Steckverbinder-Art:
ICSP;USB B;Stiftbuchse;zur Stromversorgung
Versorgungsspannung:
5V DC
Setinhalt:
Satz aus Passiv- und Aktivelementen;A000066;Dokumentation auf Englisch
Schnittstelle:
SPI;I2C;UART;PWM;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards:
I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Architektur-Art:
AVR
Entwicklungskit-Typ:
Arduino
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
... >
Entwicklungsboards
>
Arduino-Kits
>
Lösungen von Arduino
Weitere Suchbegriffe:
Einplatinenrechner
,
Einplatinencomputer Zubehör
,
Entwicklungskit
,
Entwicklerboard
,
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
dil schalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,13*
€ 82,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,26*
€ 82,41*
Lager 102
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 88,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 94,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 76,98*
€ 98,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sort-kasten PP-CLASSIC, 8 Fächer
Hünersdorff
611300
€ 9,51*
Sonstiges
Conrad MF-6434952 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Conrad Electronic
MF-6434952
€ 31,76*
Sonstiges
Renkforce JKMF403 Jumper-Kabel Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi® [40x Drahtbrücken-Stecker - 40x Drahtbrücken-Buchse] 30
Renkforce
RF-4599688
€ 3,93*
Sonstiges
Renkforce JKMM403 Jumper-Kabel Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi® [40x Drahtbrücken-Stecker - 40x Drahtbrücken-Stecker] 3
Renkforce
RF-4599692
€ 4,14*
Sonstiges
TRU COMPONENTS Schreib- und Lesemodul TC-9927144 1 St.
TRU Components
TC-9927144
€ 13,67*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9072476 LED-Modul 1 St.
TRU Components
TC-9072476
€ 7,56*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9072492 Erweiterungsmodul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino
TRU Components
TC-9072492
€ 22,80*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9072988 Erweiterungsmodul 1 St.
TRU Components
TC-9072988
€ 8,57*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9927208 PIR-Bewegungsmelder 1 St.
TRU Components
TC-9927208
€ 4,65*
Sonstiges
TRU COMPONENTS Touchscreen-Monitor 8.9 cm (3.5 Zoll) 320 x 480 Pixel
TRU Components
TC-8579928
€ 27,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.