Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038938
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K000007
EAN/GTIN:
     7640152111310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Einplatinencomputer
Arduino Starter Kit, Typ=K000007, Alternative (Alias)=7617355, Breite=53.3 mm, Höhe=-999, Länge=68.6 mm, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=2 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Arduino Starter Kit, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino-Zubehör Arduino-Sets, Produktart=Arduino-Starterkits, Schnittstellen=USB SPI I²C UART GPIO ADC PWM, Speicher-Typ=SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
857 g
Tiefe:
242 mm
Bruttogewicht:
857 g
Breite:
167 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,13*
€ 82,40*
€ 8,95*
ab € 65,26*
€ 82,41*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 88,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 94,72*
€ 5,95*
ab € 77,70*
€ 94,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
611300
€ 9,51*
Sonstiges
Conrad Electronic
MF-6434952
€ 31,76*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599688
€ 3,93*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599692
€ 4,14*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,67*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,56*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 22,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,57*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,65*
Sonstiges
TRU Components
TC-8579928
€ 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.