Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dip-schalter 2-polig, dip-schalter 4-polig
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > DIP-Schalter

  DIP-Schalter  (2.356 Angebote unter 30.788.822 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DIP-Schalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DIP-Schalter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1825360-3 DIP SWITCH, 4POS, SPST, SLIDE (4 Angebote) 
Kontaktkonfiguration: SPST Produktpalette: - Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e) Schaltertyp: DIP DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterbetätiger: Schiebesc...
TE Connectivity
1825360-3
€ 0,95*
pro Stück
 
 Stück
DIP-Schalter, 4-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-04-V (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Kodier-Schiebeschalter, NDA-04-V, APEM Rechtwinkelige NDA DIP-Schalter im Standard-Profil zur zuverlässigen Bedienung durch sicheres Einrasten. Erhältlich 1- bis 12-polig,...
Apem
NDA-04-V
€ 2,48*
pro Stück
 
 Stück
CTS 219-4MST DIP SWITCH, 0.1A, 50VDC, 4POS, SMD (1 Angebot) 
Kontaktkonfiguration: SPST Produktpalette: 219 Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e) Schaltertyp: DIP gekapselt DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA Schaltermontage: Oberflächenmontage Schalterbetätig...
CTS
219-4MST
€ 1,089*
pro Stück
 
 Stück
DIP-Schalter, Aus-Ein, 1-polig, gerade, 10 mA/50 VDC, 5161390-1 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Kodier-Schiebeschalter Typ TE Connectivity/AMP...5161390. Schaltfunktion: Ein-Aus, Gehäuse und Schaltelement: glasfaserverstärktes Polyester, UL 94 V-0, Kontakte: Phosphor...
Alcoswitch
5161390-1
€ 1,47*
pro Stück
 
 Stück
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDS-04V (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Kodier-Schiebeschalter Typ APEM NDS/DP/DA. Mit abgedichteten Anschlüssen; Rastermaß: 2,54 mm, Schaltleistung: 25 mA/24 VDC, Übergangswiderstand: max. 50 m Ohm (Anfangswert...
Apem
NDS-04V
€ 1,24*
pro Stück
 
 Stück
DIP-Schalter, SPST, Positionen = 1, SMT (2 Angebote) 
DIP-Schalter, Typ=SDA04H0SBR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.49 mm, Höhe=4.45 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=12.1 mm, Pins=2, Positionen=1, Raster=2.54 m...
C&K Components
SDA04H0SBR
€ 1,34*
pro Stück
 
 Stück
Powergear 3PH ULTIMATIVER ADAPTER 925-1250mA 50W (EINSTELLBARER DIP-SCHALTER), Schwarz (2 Angebote) 
3Phasen Ultimativer Adapter 925-1250mA 50W (Einstellbarer DIP-Schalter) Farbe: SCHWARZ
Powergear
PRO-UA450N-B
€ 16,36*
pro Stück
 
 Stück
Edimax
GS-1008PL V2
€ 91,83*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann THT DIP-Schalter Kodierschalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 150 mA @ 24 V dc, bis +70°C (1 Angebot) 
Positionenanzahl = 10 Montageart = THT Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Bronze Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Kodierschalter Kontaktnennstrom = 150 mA @ 24 V dc Lebensdauer mechanisch...
Hartmann
PT65101
€ 5,98*
pro Stück
 
 Stück
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY ADF0404 SWITCH, DIP, 4 POSITION, SPST, FLUSH SLI (1 Angebot) 
DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA Schaltertyp: DIP Unsealed Schaltermontage: Through Hole DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC Kontaktkonfiguration: SPST SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Schaltkreise...
TE Connectivity
ADF0404
€ 1,555*
pro Stück
 
 Stück
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1825002-5 DIP SWITCH, 4POS, SPST, SLIDE (2 Angebote) 
Kontaktkonfiguration: SPST Produktpalette: - Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e) Schaltertyp: DIP DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterbetätiger: Schiebesc...
TE Connectivity
1825002-5
€ 1,43*
pro Stück
 
 Stück
DIP-Schalter, 10-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-10-V (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Kodier-Schiebeschalter, NDA-10-V, APEM Rechtwinkelige NDA DIP-Schalter im Standard-Profil zur zuverlässigen Bedienung durch sicheres Einrasten. Erhältlich 1- bis 12-polig,...
Apem
NDA-10-V
€ 2,32*
pro Stück
 
 Stück
Powergear 3PH ULTIMATIVER ADAPTER DALI-2 300-1050mA 40W (EINSTELLBARER DIP-SCHALTER), Schwarz (2 Angebote) 
3Phasen Ultimativer Adapter DALI-2 300-1050mA 40W (Einstellbarer DIP-Schalter) Farbe: SCHWARZ
Powergear
PRO-T61050N-B
€ 49,33*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann THT DIP-Schalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 150 mA @ 24 V dc, bis +85°C (1 Angebot) 
Positionenanzahl = 16 Montageart = THT Kontaktmaterial = Vergoldeter und vernickelter rostfreier Stahl Kontaktnennstrom = 150 mA @ 24 V dc Lebensdauer mechanisch = 10000Operations Betriebstemperatu...
Hartmann
P60A703
€ 9,58*
pro Stück
 
 Stück
E-SWITCH KAE04LGGR. DIP SWITCH, 4POS, SPST, SLIDE, SMD, No. (1 Angebot) 
DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA Schaltertyp: DIP Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e) Kontaktkonfiguration: SPST DC-Kontaktspannung, max.: 24 V Produktpalette: KAE Series Schalterbetätiger: Slide...
E-Switch
KAE04LGGR.
€ 1,18*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   158   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.