Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 160A; 135W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 160A; 135W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 160A; 135W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRLR8743TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR8743TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 160A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 135W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 0,93*
10
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,50*
2 Tage
62905
5
€ 14,99*
ab € 0,624*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.