Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,7A; Idm: 17A; 0,8W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,7A; Idm: 17A; 0,8W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,7A; Idm: 17A; 0,8W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-IRLML6346TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6346TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 2,7A
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,8W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 2,9nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 17A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0779*
€ 0,1086*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,275*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,359*
1 Tag
2950
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0969*
€ 0,461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,26*
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE909
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.