Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 6,2A; 89W; DirectFET


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 6,2A; 89W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 6,2A; 89W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6643TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6643TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 6,2A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 89W
Polarisierung: unipolar
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4131
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,842*
€ 2,29*
960
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 4,60*
Lager 2805
960
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 9,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,698* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Packungen
Mindestbestellmenge: 960 Packungen ( entspricht € 8.697,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.