Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 9,5A; 47W; D2PAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 9,5A; 47W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 9,5A; 47W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRF520NSTRLPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF520NSTRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 9,5A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 47W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
160
€ 5,90*
ab € 1,365*
€ 1,715*
1
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 5,48*
160
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Packungen
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Packungen
Mindestbestellmenge: 160 Packungen ( entspricht € 274,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.