Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 60W; 24VDC; 1,5÷2,5A; 90÷305VAC; 127÷431VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL HLG-60H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     2805-HLG-60H-24A
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC
Äußere Abmessungen: 61,5x171x36,8mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,5...2,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Spannungs- und Ausgangsstromregulierung;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: HLG A
Netzteil-Art: LED
Ausgangsspannungsbereich: 22...27V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
€ 4,90*
ab € 25,57*
€ 35,96*
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 37,93*
€ 4,00*
ab € 23,97*
€ 38,14*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 40,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,92*
€ 41,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 26,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 26,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 62,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 26,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 25,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 28,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 27,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 26,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42B
ab € 27,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.