Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VAC: 1mV÷6V,60V,600V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VAC: 1mV÷6V,60V,600V,1kV
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VAC: 1mV÷6V,60V,600V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-77-IV
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     77-4/EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<25Ω
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 32x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x185x43mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;400mA;10µA...60mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 10A;400mA;6A;10µA...60mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;60V;1mV...6V
Frequenzbereichsmessung: 999,9Hz;9,999kHz;10mHz...99,99Hz;99,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10µF;1nF...1µF;9,999mF
Diodentest: 1mA @2,4V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,28*
€ 544,89*
Frei Haus
ab € 510,38*
€ 544,94*
Frei Haus
ab € 513,73*
€ 547,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 521,10*
€ 556,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 555,05*
€ 593,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,10*
€ 705,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,24*
€ 700,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,37*
€ 688,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,62*
€ 677,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,19*
Zubehör
Fluke
I200S
ab € 309,25*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,83*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,47*
Zubehör
Fluke
1641616
ab € 204,08*
Zubehör
Fluke
2584920
ab € 494,89*
Zubehör
Fluke
1640967
ab € 359,16*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.