Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80TK, Thermoelementmodul für Serie 10, Serie 11, Serie 110, Serie 111, Serie 112, Serie 12, Serie 120, Serie 12B,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-615488
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1641616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
615488
Mess- und Prüftechnik
Multimeter und Zubehör
Multimeter Adapter
Zubehör Typ = Thermoelementmodul
Modellnummer = 80TK

Modul 80TK, Sonde 80PK-1, Anleitung. Thermoelement-Modul Fluke 80TK DMM. Dieses Thermoelement wird Ihnen von Fluke zur Verfügung gestellt und wird in Temperaturmessanwendungen eingesetzt. Eines der wichtigsten Highlights wäre eine extrem schnelle Reaktionszeit. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit allen Fluke Multimetern Für Thermoelemente vom Typ K Getrennte Celsius/Fahren-Einstellungen Für Niederspannungsanwendungen (unter 24 Vac, 60 Vdc). Was sind Prüfspitzen?. Beim Anschluss an Fluke Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für eine genaue Messung, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Fluke liefert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Thermoelementmodul
Modellnummer:
80TK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.