Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern; IP30
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-323
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP30
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 207x75x34mm
Passendes Zubehör: POM-5900A/POM;POM-7519A;POM-5904A/POM
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);ergonomische Form des Gehäuses für Einhandbetrieb;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 265g
Optionale Ausstattung: Zubehörset FLK-TL223
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<70Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Auflösung der Strommessung: 0,1A
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 45...400Hz
AC Strommessbereich: 100mA...400A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;100mΩ...400Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 45...400Hz
DC Spannungsmessbereich: 600V;100mV...400V
AC Spannungsmessbereich: 600V;100mV...400V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 142,89*
€ 162,70*
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 162,77*
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 163,45*
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 163,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 151,18*
€ 170,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
2432967
ab € 31,19*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,53*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,82*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Fluke
L210
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 32,13*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.