Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 1,2A; 0,36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 1,2A; 0,36W
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 1,2A; 0,36W
Artikel-Nr.:
     2805-FDG1024NZ
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDG1024NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-6;SOT363;SC88
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,2A
Widerstand im Leitungszustand: 389mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2,6nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,252*
€ 0,946*
1 Tag
10923
1
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 1,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.