Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 42A; 43W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 42A; 43W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 42A; 43W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD8647L
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD8647L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 13,6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 43W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 14nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.