Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 25V; 0,68A; 0,9W; SuperSOT-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 25V; 0,68A; 0,9W; SuperSOT-6
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 25V; 0,68A; 0,9W; SuperSOT-6
Artikel-Nr.:
     2805-FDC6303N
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC6303N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
on semiconductor mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-6
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 0,68A
Widerstand im Leitungszustand: 0,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2,3nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,163*
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,174*
€ 0,401*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.