Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; Polyester,PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; Polyester,PVC
Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; Polyester,PVC
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516950011
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-695-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: PVC;Polyester
Entspricht Norm: EN 1149;IEC 61340
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Größe: S
Ausführung: ESD
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.