Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; weiss
Schutzhandschuhe; ESD; S; Eigenschaften: ablenkend; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516900600
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-690-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: Polyurethan;Polyester
Entspricht Norm: EN 1149;IEC 61340
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Größe: S
Ausführung: ESD
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.