Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XL; Eigenschaften: ablenkend; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XL; Eigenschaften: ablenkend; weiss
Schutzhandschuhe; ESD; XL; Eigenschaften: ablenkend; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516900515
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-690-0515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: weiss
Material: Polyester;Kohlefaser
Entspricht Norm: EN 1149;IEC 61340
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Größe: XL
Ausführung: ESD
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.