| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ERS-516800600B Herst.-Nr.: 51-680-0600B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: EUROSTAT GROUP Farbe: grau Material: Polyurethan;Polyester;Kohlefaser;lycra Entspricht Norm: IEC 61340-5-1 Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe Eigenschaften antistatischer Elemente: Innenseite der Handschuhe mit Polyuretan Beschichtung;ablenkend Oberflächenwiderstand: <10MΩ Größe: S Ausführung: ESD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, polyester arbeitshandschuh, antistatik handschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,85* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|