Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; grau
Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516800510B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-0510B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyurethan;Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Größe: L
Ausführung: ESD
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,88*
1 Tag
54
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.