Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 52A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 52A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 52A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2
Artikel-Nr.:
     2805-DSEI60-12A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI60-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2V
Vorwärtsstrom: 52A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Verlustleistung: 189W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: FRED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 8,28*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 8,28*
1 Tag
184
1
€ 14,99*
ab € 4,48*
€ 9,24*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,62*
1
€ 8,95*
ab € 6,09*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,47*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,75*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,18*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.