Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR DSEI60-12A GLEICHRICHTER, 1.2KV, 52A, TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674733
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI60-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 450 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 52 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.55 V
  • Sperrverzögerungszeit: 40 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-247AD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, gleichrichterdiode 1200v, gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, IXYS SEMICONDUCTOR, DSEI60-12A, 2674733, 267-4733
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,21*
    € 9,19*
    Lager 139
    199
    € 14,99*
    ab € 4,44*
    € 9,23*
    € 5,90*
    ab € 4,50*
    € 9,37*
    1 Tag
    14
    Frei Haus
    ab € 6,67*
    € 10,16*
    € 8,95*
    ab € 6,75*
    € 10,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    HF625-0.005-AC-104
    ab € 52,97*
    Zubehör
    Bergquist
    SP400-0.007-00-104
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Bergquist
    SPK10-0.006-00-104
    ab € 5,95*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK 574/25 SA
    ab € 2,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.