Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI60-12A TO-247-2 1200 V 52 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160713-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI60-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
gleichrichter ixys
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 60 A · Durchlassspannung U(F): 2.55 V · Durchlassstrom I(F): 52 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 2.2 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 60 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEI60-12A

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, IXYS, DSEI60-12A, fred schnelle diode, Diode
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,34*
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,12*
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 7,36*
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 7,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 104
ab € 0,0759*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,96*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,08*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,092*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0748*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0996*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0978*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1241*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.