Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Umschalter KVM; HDBaseT™,HDCP 2.2,HDMI 1.4,USB 1.1; 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DS-55512
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
IP KVM Switch
Hersteller: DIGITUS
Farbe: schwarz
Setinhalt: Sender;Empfänger;Netzteil;USB-Kabel;Montagehalter
Kategorie Ethernet: Cat 5e;Cat 6;Cat 7;Cat 6a;Cat 8
Bauart Kabel/Anschluss: USB B-Buchse;RJ45-Buchse x2;USB A-Buchse x2;HDMI-Buchse x2;DC-Buchse x2
Ausführung: HDMI 1.4;USB 1.1;HDCP 2.2;HDBaseT™
Bereich: 70m
Geräte-Typ: Umschalter KVM
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel;HDCP gemäß;Extender auf Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 120,13*
€ 142,53*
€ 6,78*
ab € 119,97*
€ 142,54*
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 145,14*
€ 4,99*
ab € 122,30*
€ 145,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 170,19*
€ 213,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.