Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55512
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55512
EAN/GTIN:
     4016032480020
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
IP KVM Switch

4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 70 m

Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 70 m und bietet die Möglichkeit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit

Produktvorteile:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m (Full HD, 1080p/60Hz) bzw. 40 m (UHD, 4K/30Hz) über ein einfaches Netzwerkkabel
  • KVM Funktionalität (USB 1.1) zum Anschlus von Maus & Tastatur
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
  • Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0
  • HDCP 2.2, 1.4
  • IR-Übertragung (Bi-direktional)
  • Kompaktes Design für einfache und felxible Installationen
  • Robustes Metall-Gehäuse

Das HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set ermöglicht die Signalübertragung über große Distanzen mittels einer einfache Kupfer-Datenleitung. Die maximale Übertragungsdistanz liegt bei 70 m (Full HD). 4K Signale können auf bis zu 40 m verlängert werden. Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Bidirektionale IR-Übertragung sowie KVM Funtionalität (USB 1.1) zum Anschluss von Maus & Tastatur gehören ebefalls zum Leistungsumfang.

Technische Daten:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m (Full HD, 1080p/60Hz) bzw. 40 m (UHD, 4K/30Hz) über ein einfaches Netzwerkkabel
  • KVM Funktionalität (USB 1.1) zum Anschlus von Maus & Tastatur
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
  • Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0
  • HDCP 2.2, 1.4
  • IR-Übertragung (Bi-direktional)
  • Kompaktes Design für einfache und felxible Installationen
  • Robustes Metall-Gehäuse
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/30Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 Ausgang (HDBaseT™) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x USB-B Eingang - Anschluss Host PC zur Nutzung der KVM-Funktionalität
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/30Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang (HDBaseT™) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 2x USB-A (1.1) Eingang - Anschluss Maus & Tastatur
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Ausgabe-Displays
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 6,6 W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 6,5 x B 14 x H 1,8 cm
  • Gewicht: Sender 224 g, Empfänger 227 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.