Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 4,7A; Idm: 30A; 7,5W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN10H220LK3-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN10H220LK3-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 4,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 7,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 30A
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,372*
1 Tag
1205
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,666*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,116* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.