Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 12V; 3,7A; 1,4W; U-DFN2020-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMN1029UFDB-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN1029UFDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Drain-Source Spannung: 12V
Drainstrom: 3,7A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0851*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.