Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 55A; 0,9W; PowerDI®3333-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 55A; 0,9W; PowerDI®3333-8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 55A; 0,9W; PowerDI®3333-8
Artikel-Nr.:
     2805-DMN1004UFV-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN1004UFV-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI®3333-8
Drain-Source Spannung: 12V
Drainstrom: 55A
Widerstand im Leitungszustand: 5,1mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.