Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 40/-40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 40/-40V
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 40/-40V
Artikel-Nr.:
     2805-DMC4047LSD-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC4047LSD-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 40/-40V
Drainstrom: 6,3/-6,3A
Widerstand im Leitungszustand: 0,024/0,04Ω
Transistor-Typ: N/P-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: komplementäres Paar
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.