Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; IGBT Halbbrücke,MOSFET Halbbrücke; SO8; -600÷290mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DGD1503S8-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DGD1503S8-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 10...20V
Ausgangsstrom: -600...290mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 170ns
Impulsabfallzeit: 90ns
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Steuerung für Gates
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.